Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 215221725 Kunststoffrohr weich 22, Rolle 25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
AIRCRAFT 215221725 Kunststoffrohr weich 22, Rolle 25 m
AIRCRAFT 215221725 Kunststoffrohr weich 22, Rolle 25 m
AIRCRAFT 215221725 Kunststoffrohr weich 22, Rolle 25 m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286879
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     215221725
EAN/GTIN:
     4036351034810
Aircraft 215221725 Kunststoffrohr
  • Sehr glatte Innenflächen, besser Durchfluß
  • seit Jahren bestens bewährt
  • druck- und temperaturbeständig
  • schwingungs- und schlagfest
  • korrosions- und alterungsbeständig
  • geringes Gewicht


Ausstattungsdetails:

Betriebstemperatur

  • bei Dauerbelastung: -60 °C bis +100 °C (Luft)


Physikalische Eigenschaften
  • Dichte, bei 20 °C: 1,04 g/cm
  • linearer Ausdehnungskoeffizient: 15·10-5 l/K
  • Schmelzpunkt: ca. +160°C bis +170°C
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
215221725
Werksnummer:
215221725
Länge netto mm:
800,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
820,00
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
125
25
Frei Haus
ab € 117,60*
€ 132,08*
17 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 120,87*
€ 134,63*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 118,38*
€ 144,81*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 164,78*
€ 198,66*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 132,08*
€ 157,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 131,43*
€ 156,40
pro Meter
ab 125 Meter
€ 130,76*
€ 155,60
pro Meter
ab 500 Meter
€ 117,60*
€ 139,94
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 3.302,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.