Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2151514 Gerader Einschraubsteckverbinder (POM) 15 mm AD / G½" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2151514 Gerader Einschraubsteckverbinder (POM) 15 mm AD / G½" AG
AIRCRAFT 2151514 Gerader Einschraubsteckverbinder (POM) 15 mm AD / G½" AG
AIRCRAFT 2151514 Gerader Einschraubsteckverbinder (POM) 15 mm AD / G½" AG
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286854
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2151514
EAN/GTIN:
     9006248002166
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Aircraft 2151514 Gerader Einschraubsteckverbinder (POM)
  • Einfache und schnelle Installation
  • Ideal für Druckluft und Flüssigkeiten
  • Ohne Werkzeug montierbar
  • Schnelles, mehrfaches Lösen der Verbindung möglich
  • Sehr gute Durchflusseigenschaften
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2151514
Werksnummer:
2151514
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 4,31*
€ 5,63*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 5,66*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,05*
€ 7,89*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,56*
€ 28,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.