Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2151500 Wandscheiben 15 mm / ½ " IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2151500 Wandscheiben 15 mm / ½ " IG
AIRCRAFT 2151500 Wandscheiben 15 mm / ½ " IG
AIRCRAFT 2151500 Wandscheiben 15 mm / ½ " IG
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286848
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2151500
EAN/GTIN:
     9006248002739
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Aircraft 2151500 Wandscheiben 15 mm / ½ " IG Eingang Rohr Außendurchmesser: 15 mm|Ausgang Durchmesser Innengewinde: G½ "
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2151500
Werksnummer:
2151500
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 17,77*
€ 23,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,73*
€ 23,25*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 23,46*
€ 32,25*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,67*
€ 47,47*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.