Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2150422 Gerader Steckverbinder (POM) 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2150422 Gerader Steckverbinder (POM) 22 mm
AIRCRAFT 2150422 Gerader Steckverbinder (POM) 22 mm
AIRCRAFT 2150422 Gerader Steckverbinder (POM) 22 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286829
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2150422
EAN/GTIN:
     9006248002272
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Aircraft 2150422 Gerader Steckverbinder (POM)
  • Einfache und schnelle Installation
  • Ideal für Druckluft und Flüssigkeiten
  • Ohne Werkzeug montierbar
  • Schnelles, mehrfaches Lösen der Verbindung möglich
  • Sehr gute Durchflusseigenschaften
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2150422
Werksnummer:
2150422
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 4,27*
€ 5,57*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 5,59*
7 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,92*
€ 7,79*
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,37*
€ 28,89*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.