Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2150315 Winkel-Steckverbinder 90° (POM) 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2150315 Winkel-Steckverbinder 90° (POM) 15 mm
AIRCRAFT 2150315 Winkel-Steckverbinder 90° (POM) 15 mm
AIRCRAFT 2150315 Winkel-Steckverbinder 90° (POM) 15 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286822
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2150315
EAN/GTIN:
     9006248002227
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Aircraft 2150315 Winkel-Steckverbinder 90° (POM)
  • Einfache und schnelle Installation
  • Ideal für Druckluft und Flüssigkeiten
  • Ohne Werkzeug montierbar
  • Schnelles, mehrfaches Lösen der Verbindung möglich
  • Sehr gute Durchflusseigenschaften
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2150315
Werksnummer:
2150315
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
25
5
€ 5,99*
ab € 3,94*
€ 5,30*
15 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,45*
€ 7,11*
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 23,04*
€ 28,83*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.