Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2150222 T-Steckverbinder (POM) 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2150222 T-Steckverbinder (POM) 22 mm
AIRCRAFT 2150222 T-Steckverbinder (POM) 22 mm
AIRCRAFT 2150222 T-Steckverbinder (POM) 22 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286820
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2150222
EAN/GTIN:
     9006248002524
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Aircraft 2150222 T-Steckverbinder (POM)
  • Einfache und schnelle Installation
  • Ideal für Druckluft und Flüssigkeiten
  • Ohne Werkzeug montierbar
  • Schnelles, mehrfaches Lösen der Verbindung möglich
  • Sehr gute Durchflusseigenschaften
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2150222
Werksnummer:
2150222
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
25
5
€ 5,99*
ab € 6,89*
€ 8,93*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 8,95*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,45*
€ 12,52*
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 25,92*
€ 32,08*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.