Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2150218 T-Steckverbinder (POM) 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2150218 T-Steckverbinder (POM) 18 mm
AIRCRAFT 2150218 T-Steckverbinder (POM) 18 mm
AIRCRAFT 2150218 T-Steckverbinder (POM) 18 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286819
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2150218
EAN/GTIN:
     9006248006508
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Aircraft 2150218 T-Steckverbinder (POM)
  • Einfache und schnelle Installation
  • Ideal für Druckluft und Flüssigkeiten
  • Ohne Werkzeug montierbar
  • Schnelles, mehrfaches Lösen der Verbindung möglich
  • Sehr gute Durchflusseigenschaften
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2150218
Werksnummer:
2150218
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
25
5
€ 5,99*
ab € 5,67*
€ 7,42*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 7,44*
6 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,81*
€ 10,33*
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 24,76*
€ 30,89*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.