Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2150215 T-Steckverbinder (POM) 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2150215 T-Steckverbinder (POM) 15 mm
AIRCRAFT 2150215 T-Steckverbinder (POM) 15 mm
AIRCRAFT 2150215 T-Steckverbinder (POM) 15 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286818
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2150215
EAN/GTIN:
     9006248002357
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Aircraft 2150215 T-Steckverbinder (POM)
  • Einfache und schnelle Installation
  • Ideal für Druckluft und Flüssigkeiten
  • Ohne Werkzeug montierbar
  • Schnelles, mehrfaches Lösen der Verbindung möglich
  • Sehr gute Durchflusseigenschaften
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2150215
Werksnummer:
2150215
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 5,86*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 4,15*
€ 5,96*
6 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,17*
€ 8,61*
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 23,50*
€ 29,34*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.