Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2150115 Sicherungsring 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2150115 Sicherungsring 15 mm
AIRCRAFT 2150115 Sicherungsring 15 mm
AIRCRAFT 2150115 Sicherungsring 15 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286814
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2150115
EAN/GTIN:
     9006248005617
Aircraft 2150115 Sicherungsring 15 mm Rohr Außendurchmesser: 15 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2150115
Werksnummer:
2150115
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
Österreich
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherungsring
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 0,28*
€ 0,42*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,30*
€ 0,45*
6 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,38*
€ 0,53*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,57*
€ 23,67*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.