Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2105818 Schlauchaufroller SAR 10/15 TOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2105818 Schlauchaufroller SAR 10/15 TOP
Aircraft 2105818 Schlauchaufroller SAR 10/15 TOP
Aircraft 2105818 Schlauchaufroller SAR 10/15 TOP
Aircraft 2105818 Schlauchaufroller SAR 10/15 TOP
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286724
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2105818
EAN/GTIN:
     9006248011793
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Aircraft 2105818 Schlauchaufroller
  • Gewebearmierter, ölbeständiger Polyurethanschlauch
  • Betriebstemperatur: -5 bis +40 °C
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • Schwenkbarer Bügel für Wand oder Deckenmontage im Lieferumfang
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2105818
Werksnummer:
2105818
Länge netto mm:
470,00
Breite netto mm:
410,00
Höhe netto mm:
205,00
Gewicht netto Kg:
6,000000
Gewicht brutto Kg:
7,000000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,71*
€ 305,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,06*
€ 303,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,98*
€ 298,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,11*
€ 286,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,58*
€ 250,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.