Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2103011 Manometer Ø 63 mm, eichfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2103011 Manometer Ø 63 mm, eichfähig
Aircraft 2103011 Manometer Ø 63 mm, eichfähig
Aircraft 2103011 Manometer Ø 63 mm, eichfähig
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286687
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2103011
EAN/GTIN:
     4036351109518
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Aircraft 2103011 Manometer
  • Ersatzmanometer für AIRCRAFT Reifenfüllmesser PRO-G KOMPAKT
  • Hochwertiges, überdrucksicheres Manometer mit Metallgehäuse Ø 63 mm
  • Eichfähiges Modell
Weitere Informationen:
eClassID:
21-06-08-04
HerstellerNr:
2103011
Werksnummer:
2103011
Länge netto mm:
84,00
Breite netto mm:
84,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: manometer aircraft, druck messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 49,24*
€ 64,18*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,49*
€ 64,20*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,52*
€ 85,83*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.