Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2053338 Feinstfilter ASF 0335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2053338 Feinstfilter ASF 0335
Aircraft 2053338 Feinstfilter ASF 0335
Aircraft 2053338 Feinstfilter ASF 0335
Aircraft 2053338 Feinstfilter ASF 0335
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286270
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2053338
EAN/GTIN:
     9006248016521
Suchbegriffe:
Feinstfilter
feinstfilter
Aircraft 2053338 Feinstfilter
  • Druckluftfilter werden für hocheffizientes Entfernen von festen Teilchen, Wasser, Öl, Aerosolen, Kohlenwasserstoffen, Gerüchen und Dämpfen aus Druckluftanlagen verwendet.
  • Um die geforderte Qualität der Druckluft zu erreichen, müssen Filter, die stufenweise alle Arten von festen und flüssigen Verunreinigungen aus der Druckluft entfernen, in der Druckluftleitung installiert werden.
  • Ihre Vorteile durch qualitativ bessere Druckluft:
  • Sichere Filtration sowohl von Flüssigkeiten wie Wasser und Aerosolen als auch Partikeln, Staub und Gasen
  • Bessere Arbeits- und Produktionsbedingungen
  • Optimale Schonung angeschlossener Werkzeuge und Maschinen
  • Verbesserte Produktqualität durch Veringerung von Ausschuß
  • Schutz der Durckluftanlage vor Verschmutzung
  • Erhöhung der Produktivität durch Reduzierung der Instanthaltung


  • zum Abscheiden von Feststoffverunreinigungen bis 0,1?m
  • Restölaerosolgehalt bis 0,1 mg/m³ bei 20° C und 1 bar
  • Betriebstemperatur 1,5 bis 65 °C
  • absolute Druckluftqualität nach ISO 8573-1
  • zur sicheren Abscheidung von Kondensat und Partikeln
  • komplett mit Filterelement und Schwimmerventil
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2053338
Werksnummer:
2053338
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
2,800000
Gewicht brutto Kg:
2,800000
Ursprungsland:
SI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 158,62*
€ 186,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,07*
€ 186,81*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,06*
€ 187,64*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,79*
€ 222,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.