| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976286262 Herst.-Nr.: 2053330 EAN/GTIN: 9006248016446 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2053330 Feinstfilter - Druckluftfilter werden für hocheffizientes Entfernen von festen Teilchen, Wasser, Öl, Aerosolen, Kohlenwasserstoffen, Gerüchen und Dämpfen aus Druckluftanlagen verwendet.
- Um die geforderte Qualität der Druckluft zu erreichen, müssen Filter, die stufenweise alle Arten von festen und flüssigen Verunreinigungen aus der Druckluft entfernen, in der Druckluftleitung installiert werden.
- Ihre Vorteile durch qualitativ bessere Druckluft:
- Sichere Filtration sowohl von Flüssigkeiten wie Wasser und Aerosolen als auch Partikeln, Staub und Gasen
- Bessere Arbeits- und Produktionsbedingungen
- Optimale Schonung angeschlossener Werkzeuge und Maschinen
- Verbesserte Produktqualität durch Veringerung von Ausschuß
- Schutz der Durckluftanlage vor Verschmutzung
- Erhöhung der Produktivität durch Reduzierung der Instanthaltung
- zum Abscheiden von Feststoffverunreinigungen bis 0,1?m
- Restölaerosolgehalt bis 0,1 mg/m³ bei 20° C und 1 bar
- Betriebstemperatur 1,5 bis 65 °C
- absolute Druckluftqualität nach ISO 8573-1
- zur sicheren Abscheidung von Kondensat und Partikeln
- komplett mit Filterelement und Schwimmerventil
Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-43-92-90 | HerstellerNr: | 2053330 | Werksnummer: | 2053330 | Länge netto mm: | 510,00 | Breite netto mm: | 140,00 | Höhe netto mm: | 130,00 | Gewicht netto Kg: | 0,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | Ursprungsland: | SI | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 80,73* | € 99,82* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,01* | € 99,84* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,93* | € 117,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|