Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2048352 Membrantrockner Nanofilterelement 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2048352 Membrantrockner Nanofilterelement 3
Aircraft 2048352 Membrantrockner Nanofilterelement 3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286216
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2048352
EAN/GTIN:
     4036351288824
Suchbegriffe:
Drucklufttrockner
Membran-Lufttrockner
Membrantrockner
drucklufttrockner
Aircraft 2048352 Membrantrockner Nanofilterelement 3
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2048352
Werksnummer:
2048352
Länge netto mm:
174,00
Breite netto mm:
69,00
Höhe netto mm:
48,00
Gewicht netto Kg:
0,350000
Gewicht brutto Kg:
0,370000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 135,02*
€ 158,92*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,56*
€ 158,94*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,20*
€ 159,77*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.