Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2048350 Membrantrockner Nanofilterelement 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2048350 Membrantrockner Nanofilterelement 1
Aircraft 2048350 Membrantrockner Nanofilterelement 1
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286214
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2048350
EAN/GTIN:
     4036351288800
Suchbegriffe:
Drucklufttrockner
Membran-Lufttrockner
Membrantrockner
drucklufttrockner
Aircraft 2048350 Membrantrockner Nanofilterelement 1
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2048350
Werksnummer:
2048350
Länge netto mm:
118,00
Breite netto mm:
49,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,93*
€ 84,36*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,04*
€ 84,69*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,10*
€ 103,05*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.