Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2048336 Membrantrockner DRYPOINT M eco control DEC7-165S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2048336 Membrantrockner DRYPOINT M eco control DEC7-165S
Aircraft 2048336 Membrantrockner DRYPOINT M eco control DEC7-165S
Aircraft 2048336 Membrantrockner DRYPOINT M eco control DEC7-165S
Aircraft 2048336 Membrantrockner DRYPOINT M eco control DEC7-165S
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286211
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2048336
EAN/GTIN:
     4036351288770
Suchbegriffe:
Drucklufttrockner
Membran-Lufttrockner
Membrantrockner
drucklufttrockner
Aircraft 2048336 Membrantrockner

Vorteile DRYPOINT eco control


  • Komplettlösung DRYPOINT M Plus integriert: Filtration und Trockner in kompakter Form, ebenso Kondensatableiter integriert
  • Filtration an der Stelle in der Aufbereitungskette, an der die höchste Effizienz erreicht wird
  • Einfache Wartung / Austausch Filterelement wie bei einem Filter
  • Anwendungsspezifischer Trocknungsgrad auswählbar
  • Gleichbleibende Druckluftqualität bei schwankenden Betriebsbedingungen
  • Energieeinsparung durch Minimierung Spülluftverbrauch für tatsächliche Nutzluftmenge und Trocknungsgrad
  • Leistungsauswertung über LED, Weiterleitung über Stromausgang 4 … 20 mA möglich
  • Nutzerfreundlich: Einfach bedienbar, Testfunktionen, Fehlermeldungen
  • Konzept nach fail-safe-Prinzip, Fehlermeldung über potentialfreien Kontakt abgreifbar

Funktionsweise des DRYPOINT® M eco control


Anhand des Messergebnisses vom Sensor wird in definierten Zyklen durch die Steuerungssoftware entschieden, ob und wie lange die volle Spülluftmenge zur Erzielung und Stabilisierung des geforderten Trocknungsgrades bereitgestellt werden muss. Dieser Prozess wird über eine gezielte Taktung eines Magnetventils realisiert. In jedem Zyklus variiert somit die Dauer der beiden nachfolgend beschriebenen Prozessabschnitte, um den Trocknungsgrad im vorgegebenen Toleranzbereich zu halten.

Weitere Informationen:
eClassID:
36-53-03-01
HerstellerNr:
2048336
Werksnummer:
2048336
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
917,00
Gewicht netto Kg:
10,900000
Gewicht brutto Kg:
11,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.238,96*
€ 3.410,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.513,65*
€ 3.690,71*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.535,63*
€ 3.749,01*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.749,01*
€ 4.461,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.666,11*
€ 4.362,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.562,36*
€ 4.239,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.535,63*
€ 4.207,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.