Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2048247 Servicekit 1 AC 136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2048247 Servicekit 1 AC 136
Aircraft 2048247 Servicekit 1 AC 136
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286186
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2048247
EAN/GTIN:
     4036351288541
Aircraft 2048247 Servicekit 1 AC 136 Nach 12.000 Betriebsstunden
Weitere Informationen:
eClassID:
36-53-03-01
HerstellerNr:
2048247
Werksnummer:
2048247
Länge netto mm:
720,00
Breite netto mm:
420,00
Höhe netto mm:
220,00
Gewicht netto Kg:
5,920000
Gewicht brutto Kg:
6,140000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,29*
€ 461,97*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,39*
€ 494,45*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,45*
€ 588,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,69*
€ 572,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,57*
€ 539,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,97*
€ 530,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,39*
€ 496,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.