Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REFLEX 8208401 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFLEX N grau, 4 bar 35 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REFLEX 8208401 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFLEX N grau, 4 bar 35 l
REFLEX 8208401 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFLEX N grau, 4 bar 35 l
REFLEX 8208401 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFLEX N grau, 4 bar 35 l
Artikel-Nr.:
     1955B-39976270258
Hersteller:
     Reflex
Herst.-Nr.:
     7000418529
EAN/GTIN:
     4036705198212
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsbehälter reflex 35 liter
reflex ausdehnungsbehälter
Reflex Ausdehnungsgefäß REFLEX N grau, 4 bar 35 l für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme · mit Gewindeanschlüssen · ab 35 l stehend · Membran nach DIN EN 13831 · zul. Betriebstemperatur 70 °C · für Frostschutzmittelzusatz bis 50 % · Zulassung gem. Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG · Vordruck 1,5 bar · max. 120 °C Weitere technische Eigenschaften: · Druckstufe Flansch: sonstige · Geeignet für Kühlen: Ja · Geeignet für Trinkwasser: Nein · Geeignet für Zentralheizung: Ja · Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10,000000Grad Celsius · Mit austauschbarer Membran: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Füßen: Ja · Mit Manometer: Nein · Mit Sicherheitsventil: Nein · Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss: 3/4 Zoll (20) · Platzierung horizontal: Nein · Platzierung vertikal: Ja · Rohraußendurchmesser Ausdehnungsanschlus: 26,900000mm · Werkstoff Membran/Balg: SBR · Max. Arbeitsdruck: 4,00bar · Max. Glykol-Mischung: 50,000000%
Weitere Informationen:
eClassID:
33367710205
HerstellerNr:
7000418529
Werksnummer:
7000418529
Länge netto mm:
390,00
Breite netto mm:
390,00
Höhe netto mm:
475,00
Gewicht netto Kg:
6,600000
Gewicht brutto Kg:
6,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Produktart:
Membran-Druckausdehnungsgefäß
Weitere Suchbegriffe: ausdehnungsbehälter 35l
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,78*
€ 50,62*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,22*
€ 53,75*
Lager 1955
33
€ 5,99*
ab € 41,17*
€ 54,33*
2 Tage
31
€ 5,59*
ab € 42,40*
€ 55,33*
10 Tage
48
€ 5,90*
ab € 45,08*
€ 58,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reflex
7301000
ab € 44,51*
Ähnlich
Reflex
7302000
ab € 45,51*
Ähnlich
Reflex
7303000
ab € 52,70*
Ähnlich
Reflex
7303900
ab € 81,66*
Ähnlich
Reflex
7304000
ab € 64,43*
Ähnlich
Reflex
7000418526
ab € 24,47*
Ähnlich
Reflex
7000418527
ab € 25,84*
Ähnlich
Reflex
7000418528
ab € 31,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.