Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCO 958351023 Emco Ordnungssystem EVO 333x106x200mm nussbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 958351023 Emco Ordnungssystem EVO 333x106x200mm nussbaum
EMCO 958351023 Emco Ordnungssystem EVO 333x106x200mm nussbaum
EMCO 958351023 Emco Ordnungssystem EVO 333x106x200mm nussbaum
Artikel-Nr.:
     1955B-39976270248
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     6000698342
EAN/GTIN:
     4018445123037
Emco Ordnungssystem EVO 333x106x200mm nussbaum Ordnungssystem für Waschtisch-Unterschränke 9583 274 23 und 9583 275 23 · 200 x 106 x 333 mm (BxHxT)
Weitere Informationen:
eClassID:
13445012801
HerstellerNr:
6000698342
Werksnummer:
6000698342
Länge netto mm:
480,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
380,00
Gewicht netto Kg:
1,763000
Gewicht brutto Kg:
1,763000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
nussbaum
Produktart:
Ordnungssystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,78*
€ 69,98*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,33*
€ 70,01*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,55*
€ 70,29*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,10*
€ 73,12*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 64,69*
€ 82,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
958351020
ab € 53,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.