Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22315 EC4 Pendelrollenlager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 160 mm Breite55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22315 EC4 Pendelrollenlager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 160 mm Breite55 mm
SKF 22315 EC4 Pendelrollenlager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 160 mm Breite55 mm
SKF 22315 EC4 Pendelrollenlager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 160 mm Breite55 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976254425
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22315 E/C4
EAN/GTIN:
     k.A.
SKF 22315 EC4 Pendelrollenlager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 160 mm Breite55 mm
Innen 75 mm
Außen 160 mm
Breite 55 mm
Gewicht 555 kg
EAN 7316571119014
Lagerluft stark erhöhte Radiallagerluft
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Toleranzklasse Maßgenauigkeit PN, Laufgenauigkeit P5
Käfig Stahlblechkäfig
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Ausführung Standardausführung
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl

Pendelrollenlager 22315 EC4 ID 75mm AD 160mm Breite55mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22315 E/C4
Werksnummer:
10085977
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
5,550000
Gewicht brutto Kg:
5,550000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13.555,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.722,90*
€ 16.330,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.623,52*
€ 16.211,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.556,57*
€ 16.132,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.555,47*
€ 16.131,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.