Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA RNA4922 Nadellager Innen-Ø 125 mm Außen-Ø 150 mm Breite40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA RNA4922 Nadellager Innen-Ø 125 mm Außen-Ø 150 mm Breite40 mm
INA RNA4922 Nadellager Innen-Ø 125 mm Außen-Ø 150 mm Breite40 mm
INA RNA4922 Nadellager Innen-Ø 125 mm Außen-Ø 150 mm Breite40 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976252653
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RNA4922
EAN/GTIN:
     k.A.
INA RNA4922 Nadellager Innen-Ø 125 mm Außen-Ø 150 mm Breite40 mm
Innen 125 mm
Außen 150 mm
Breite 40 mm
Gewicht 1238 kg
EAN 4047643205337
Dichtung keine, offenes Lager
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -20 bis +100 °C
Innenring ohne Innenring
Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Nadelreihen einreihiges Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Lagerluft normale Radiallagerluft

Nadellager RNA4922 ID 125mm AD 150mm Breite40mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: ohne Innenring Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
RNA4922
Werksnummer:
10047526
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,238000
Gewicht brutto Kg:
1,238000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10.297,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.533,22*
€ 12.534,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.423,02*
€ 12.403,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.307,64*
€ 12.266,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.297,03*
€ 12.253,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.