Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NJ310 ECMC4 Zylinderrollenlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NJ310 ECMC4 Zylinderrollenlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
SKF NJ310 ECMC4 Zylinderrollenlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
SKF NJ310 ECMC4 Zylinderrollenlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976251565
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ310 ECM/C4
EAN/GTIN:
     k.A.
SKF NJ310 ECMC4 Zylinderrollenlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
Innen 50 mm
Außen 110 mm
Breite 27 mm
Gewicht 1339 kg
EAN 7316577721556
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Käfig Messingkäfig
Außenring ohne Nut/Schmierbohrung
Rollenreihen einreihiges Lager
Lagerluft stark erhöhte Radiallagerluft
Dichtung keine, offenes Lager
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P0/PN bzw. ABEC 1, Laufgenauigkeit P6 bzw. AB
Bauform Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera

Zylinderrollenlager NJ310 ECMC4 ID 50mm AD 110mm Breite27mm SKF Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NJ310 ECM/C4
Werksnummer:
10049763
Länge netto mm:
0,11
Breite netto mm:
0,11
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,339000
Gewicht brutto Kg:
1,339000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylinderrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10.915,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.129,43*
€ 13.244,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.023,61*
€ 13.118,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.922,99*
€ 12.998,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.915,75*
€ 12.989,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.