Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10045045 Zylinderrollenlager NU2208 ECJC3 Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite23 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10045045 Zylinderrollenlager NU2208 ECJC3 Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite23 m
10045045 Zylinderrollenlager NU2208 ECJC3 Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite23 m
10045045 Zylinderrollenlager NU2208 ECJC3 Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite23 m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976251471
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU2208 ECJ/C3
EAN/GTIN:
     k.A.
10045045 Zylinderrollenlager NU2208 ECJC3 Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite23 m
Innen 40 mm
Außen 80 mm
Breite 23 mm
Gewicht 0,495 kg
EAN 7316570396850
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Rollenreihen einreihiges Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Außenring ohne Nut/Schmierbohrung
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Dichtung keine, offenes Lager
Bauform Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P0/PN bzw. ABEC 1, Laufgenauigkeit P6 bzw. AB

Zylinderrollenlager NU2208 ECJC3 ID 40mm AD 80mm Breite23mm Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NU2208 ECJ/C3
Werksnummer:
10045045
Länge netto mm:
0,86
Breite netto mm:
0,82
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,495000
Gewicht brutto Kg:
0,495000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylinderrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.800,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.012,22*
€ 4.774,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.937,85*
€ 4.686,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.834,19*
€ 4.562,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.800,71*
€ 4.522,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.