Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NJ310 ECJC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NJ310 ECJC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
SKF NJ310 ECJC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
SKF NJ310 ECJC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976251357
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ310 ECJ/C3
EAN/GTIN:
     k.A.
SKF NJ310 ECJC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
Innen 50 mm
Außen 110 mm
Breite 27 mm
Gewicht 1184 kg
EAN 7316577041753
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Rollenreihen einreihiges Lager
Außenring ohne Nut/Schmierbohrung
Käfig Stahlblechkäfig
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Dichtung keine, offenes Lager
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P0/PN bzw. ABEC 1, Laufgenauigkeit P6 bzw. AB
Bauform Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera

Zylinderrollenlager NJ310 ECJC3 ID 50mm AD 110mm Breite27mm SKF Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NJ310 ECJ/C3
Werksnummer:
10056639
Länge netto mm:
0,11
Breite netto mm:
0,11
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,184000
Gewicht brutto Kg:
1,184000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylinderrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.769,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.971,56*
€ 7.106,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.890,92*
€ 7.010,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.788,90*
€ 6.888,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.769,97*
€ 6.866,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.