Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NJ2310 ECML/C4 ZYLINDERROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NJ2310 ECML/C4 ZYLINDERROLLENLAGER
SKF NJ2310 ECML/C4 ZYLINDERROLLENLAGER
SKF NJ2310 ECML/C4 ZYLINDERROLLENLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976251344
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ2310 ECML/C4
EAN/GTIN:
     k.A.
SKF NJ2310 ECML/C4 ZYLINDERROLLENLAGER
Innen 50 mm
Außen 110 mm
Breite 40 mm
Gewicht 1982 kg
EAN 7316570107555
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Käfig Messingkäfig
Außenring ohne Nut/Schmierbohrung
Lagerluft stark erhöhte Radiallagerluft
Dichtung keine, offenes Lager
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P0/PN bzw. ABEC 1, Laufgenauigkeit P6 bzw. AB
Rollenreihen einreihiges Lager
Bauform Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera

SKF NJ2310 ECML/C4 ZYLINDERROLLENLAGER Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NJ2310 ECML/C4
Werksnummer:
10059944
Länge netto mm:
0,12
Breite netto mm:
0,12
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,982000
Gewicht brutto Kg:
1,982000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylinderrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,25*
€ 218,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.