Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10003915 Zylinderrollenlager NU208 ECP Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10003915 Zylinderrollenlager NU208 ECP Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite18 mm
10003915 Zylinderrollenlager NU208 ECP Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite18 mm
10003915 Zylinderrollenlager NU208 ECP Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite18 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976250980
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU208 ECP
EAN/GTIN:
     k.A.
10003915 Zylinderrollenlager NU208 ECP Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite18 mm
Innen 40 mm
Außen 80 mm
Breite 18 mm
Gewicht 0,367 kg
EAN 7316577030931
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Käfig Polyamidkäfig
Version Explorer
Außenring ohne Nut/Schmierbohrung
Rollenreihen einreihiges Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Dichtung keine, offenes Lager
Bauform Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P0/PN bzw. ABEC 1, Laufgenauigkeit P6 bzw. AB

Zylinderrollenlager NU208 ECP ID 40mm AD 80mm Breite18mm Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NU208 ECP
Werksnummer:
10003915
Länge netto mm:
0,08
Breite netto mm:
0,08
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,367000
Gewicht brutto Kg:
0,367000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylinderrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.