Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3451441007 Fußmatte schwarz Gummi L450xB750xS15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3451441007 Fußmatte schwarz Gummi L450xB750xS15mm
3451441007 Fußmatte schwarz Gummi L450xB750xS15mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976243721
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000471298
EAN/GTIN:
     8712088031952
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Fußmatte schwarz Gum.L450xB750xS15mm Gummimatte · Farbe schwarz · Stärke ca. 15 mm · für den Außenbereich
Weitere Informationen:
eClassID:
29110109
HerstellerNr:
9000471298
Werksnummer:
9000471298
Länge netto mm:
460,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
170,00
Gewicht netto Kg:
2,480000
Gewicht brutto Kg:
2,480000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Fussmatte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 6,45*
€ 9,34*
1 Tag
14
1
€ 5,59*
ab € 6,56*
€ 9,38*
1 Tag
20
10
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 9,75*
1 Tag
20
1
€ 6,95*
ab € 7,13*
€ 10,18*
Lager 1955
20
1
€ 5,99*
ab € 8,42*
€ 12,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.