| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976169815 Herst.-Nr.: 97489000 EAN/GTIN: 4011097685014 |
| |
|
| | |
| HG Duschschlauch DN 06 • Länge: 900 mm • Gewindegröße: M8 x G ½ Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 97489000 | Werksnummer: | 6000646506 | Länge netto mm: | 220,00 | Breite netto mm: | 170,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,140000 | Gewicht brutto Kg: | 0,140000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Druckschlauch -DN06 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,55* | € 20,19* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,62* | € 22,88* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,04* | € 23,11* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,07* | € 23,19* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 19,39* | € 24,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|