| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976169772 Herst.-Nr.: 501572 EAN/GTIN: 8713465323813 |
| |
|
| | |
| 1K-Fenster-/Fassadenschaum FM210 880 ml B2 grün m.Einw.-Handsch.Dose ILLBRUCK mit patentiertem 2 in 1 Adapter: Verarbeitung mit einer Montagepistole, sowie mit einem Adapterröhrchen möglich · 1-komponentiger Polyurethanschaum · besonders geeignet für die Verfüllung, Dämmung und Isolierung der Fensteranschlussfugen sowie der Füllung der Anschlussfugen von Türrahmen und Fassaden · haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart- PVC) · hoher Schallschutz bis zu 62 dB · EC1+ R-Zertifizierung · MPA-geprüfter Winterschaum ab 0 °C · gute Dimensionsstabilität · beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser · Baustoffklasse B2 Adapterröhrchen nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen zusätzlich bestellt werden (Art.-Nr. 3000 264 004) Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 12 Monate · Farbe: grün · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: +0 bis +35°C · Temperaturbereich: -40 bis +90°C · Gebinde: Dose Weitere Informationen: | | eClassID: | 22170302 | HerstellerNr: | 501572 | Werksnummer: | 3000264071 | Länge netto mm: | 65,00 | Breite netto mm: | 65,00 | Höhe netto mm: | 330,00 | Gewicht netto Kg: | 1,060000 | Gewicht brutto Kg: | 1,060000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grün | Groesse: | 880 ml | Produktart: | 1K-Fenster-/Fassadenschaum |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,61* | € 10,65* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 8,68* | € 10,65* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 8,69* | € 10,65* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 8,68* | € 10,70* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 8,69* | € 10,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 8,69* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 127,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|