Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN 72 Gewindeadapter Gesamtlänge 50 mm für Rohrbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LESSMANN 72 Gewindeadapter Gesamtlänge 50 mm für Rohrbürste
LESSMANN 72 Gewindeadapter Gesamtlänge 50 mm für Rohrbürste
LESSMANN 72 Gewindeadapter Gesamtlänge 50 mm für Rohrbürste
Artikel-Nr.:
     1955B-2019607967
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     72
EAN/GTIN:
     4017359438763
Suchbegriffe:
Rohrbürsten-Verlängerung
Rohrbürstenverlängerung
rohrbürstenverlängerung lessmann
rohrbürsten verlängerung
Gewindeadapter L.50mm f.Rohrbürste LESSMANN für Rohrbürste mit M6 Gewinde · Schaft 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21011308
HerstellerNr:
72
Werksnummer:
4000840827
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 50 mm
Produktart:
Rohrbürste
Ausfuehrung:
für Rohrbürste
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
83
1
€ 6,95*
ab € 4,30*
€ 5,90*
1 Tag
83
15
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 5,93*
1 Tag
30
1
€ 4,90*
ab € 4,34*
€ 5,96*
3 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 4,41*
€ 6,16*
Lager 1955
82
1
€ 5,99*
ab € 5,67*
€ 7,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lessmann
599001
ab € 5,76*
Sonstiges
Lessmann
56670701
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.