| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019554649 Herst.-Nr.: 7563805-00 EAN/GTIN: 4017080846677 |
|
|
| | |
| Kludi Thermostat-Klinik-Armhebel chr Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige · Batteriepiktogramm: Nein · Ersatzteil: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Zubehör: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7563805-00 | Werksnummer: | 6000641964 | Länge netto mm: | 25,00 | Breite netto mm: | 54,00 | Höhe netto mm: | 158,00 | Gewicht netto Kg: | 0,240000 | Gewicht brutto Kg: | 0,240000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | verchromt | Produktart: | Thermostat-Klinik-Armhebel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,29* | € 51,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,99* | € 58,48* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 45,30* | € 59,86* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,36* | € 60,15* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,02* | € 65,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|