Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 580036 RSEV Curvo Set 15-18-22-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 580036 RSEV Curvo Set 15-18-22-28
Rems 580036 RSEV Curvo Set 15-18-22-28
Artikel-Nr.:
     1955B-2019527935
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     580036 RSEV
EAN/GTIN:
     4039976161831
Rems 580036 RSEV Curvo Set 15-18-22-28
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
580036 RSEV
Werksnummer:
580036 RSEV
Länge netto mm:
690,00
Breite netto mm:
305,00
Höhe netto mm:
160,00
Gewicht netto Kg:
20,150000
Gewicht brutto Kg:
20,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.523,03*
€ 1.694,57*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.663,50*
€ 1.850,29*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.850,29*
€ 2.201,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.802,86*
€ 2.145,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.723,50*
€ 2.050,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.694,51*
€ 2.016,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.663,50*
€ 1.979,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.