Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 579000 R220G Power-Press XL ACC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 579000 R220G Power-Press XL ACC
Rems 579000 R220G Power-Press XL ACC
Artikel-Nr.:
     1955B-2019527908
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     579000 R220G
EAN/GTIN:
     4039976166379
Rems 579000 R220G Power-Press XL ACC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
579000 R220G
Werksnummer:
579000 R220G
Länge netto mm:
610,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
7,460000
Länge brutto mm:
610,00
Breite brutto mm:
310,00
Höhe brutto mm:
180,00
Gewicht brutto Kg:
7,460000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.661,33*
€ 1.834,37*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.806,50*
€ 1.994,67*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.994,67*
€ 2.373,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.945,25*
€ 2.314,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.864,67*
€ 2.218,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.836,17*
€ 2.185,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.806,50*
€ 2.149,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.