Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappenkopfblechschraube 3,9 x 13 -H R 88981 Kreuzschlitz-PH A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappenkopfblechschraube 3,9 x 13 -H R 88981 Kreuzschlitz-PH A 2
Kappenkopfblechschraube 3,9 x 13 -H R 88981 Kreuzschlitz-PH A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019424758
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     889819200039013
EAN/GTIN:
     4043952742334
Suchbegriffe:
Kappenkopf-Blechschraube
ähnl. DIN 7981
ähnl. din 7981 3,9x13
ähnl. din 7981
Kappenkopfblechschraube R 88981 PH 3,9x 13-H A 2 1000 Stück Artikel 7981 A 2 Artikel 88981 Kappenkopf-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H · mit Spitze - Abmessung: 3,9 x 13 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88981.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
889819200039013
Werksnummer:
8000232928
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,9 x 13 -H
Norm:
R 88981 Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Kappenkopfblechschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0298*
€ 0,0408*
Lager 1955
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0352*
€ 0,0461*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0379*
€ 0,0491*
6 Tage
8000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0492*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0386*
€ 0,0498*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 46,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.