Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890980100045050 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 4,5 x 50 -T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
890980100045050 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 4,5 x 50 -T2
890980100045050 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 4,5 x 50 -T2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019424639
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890980100045050
EAN/GTIN:
     4051426960900
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 4,5x50-T20 Stahl galv.verz. 500St. Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben mit Vollgew. · Senkkopf · Innensechsrund - Abmessung: 4,5 x 50 -T20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.010· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890980100045050
Werksnummer:
8000233647
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,5 x 50 -T20
Norm:
R 89098 SEKO Innensechsrund VG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7000
500
€ 4,30*
ab € 0,0154*
€ 0,0227*
Lager 1955
9500
500
€ 5,99*
ab € 0,0198*
€ 0,0275*
7 Tage
6650
500
€ 5,59*
ab € 0,0204*
€ 0,028*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,021*
€ 0,0288*
6 Tage
unbekannt
500
€ 7,99*
ab € 0,0214*
€ 0,0292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 13,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.