Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantflanschschraube M 16 x 45 R 88913 Sperr-Ripp VG 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantflanschschraube M 16 x 45 R 88913 Sperr-Ripp VG 100
Sechskantflanschschraube M 16 x 45 R 88913 Sperr-Ripp VG 100
Artikel-Nr.:
     1955B-2019424317
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     889131000160045
EAN/GTIN:
     4043952688045
Suchbegriffe:
Schraube mit Flansch
Sechskantschraube ohne Norm
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Sechskantflanschschraube R 88913 Sperr-Ripp VG M16x 45 100 50 Stück Artikel 88913 100 RIPP Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen · Flansch · Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 45 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 88913.100· Normart: REYHER-Artikel 88913
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
889131000160045
Werksnummer:
8000232434
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,104300
Gewicht brutto Kg:
0,104300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 45
Norm:
R 88913 Sperr-Ripp VG
Produktart:
Sechskantflanschschraube
Ausfuehrung:
100
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 1,0112*
€ 1,3731*
9 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,095*
€ 1,395*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 1,1484*
€ 1,4798*
6 Tage
unbekannt
50
€ 7,99*
ab € 1,1704*
€ 1,4904*
11 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,381*
€ 1,721*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4798*
€ 1,76096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4241*
€ 1,69468
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3384*
€ 1,5927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3084*
€ 1,557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2684*
€ 1,5094
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,1484*
€ 1,3666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 73,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.