Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890980190050090 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 5 x 90/54 -T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
890980190050090 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 5 x 90/54 -T
890980190050090 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 5 x 90/54 -T
Artikel-Nr.:
     1955B-2019424202
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890980190050090
EAN/GTIN:
     4051426961433
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 5x90/54-T25 Stahl galv.verz. 200St. Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR-Tg galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg - Abmessung: 5 x 90/54 -T25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.019· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890980190050090
Werksnummer:
8000233697
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 90/54 -T25
Norm:
R 89098 SEKO Innensechsrund TG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0402*
€ 0,0581*
4 Tage
50
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,91*
€ 8,81*
Lager 1955
71
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,25*
€ 11,53*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 8,90*
€ 12,28*
3 Tage
71
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,90*
€ 17,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.