Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappenkopfblechschraube 3,9 x 19 -H R 88981 Kreuzschlitz-PH Stahl galvanisch ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappenkopfblechschraube 3,9 x 19 -H R 88981 Kreuzschlitz-PH Stahl galvanisch ver
Kappenkopfblechschraube 3,9 x 19 -H R 88981 Kreuzschlitz-PH Stahl galvanisch ver
Artikel-Nr.:
     1955B-2019424130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     889810100039019
EAN/GTIN:
     4043952742303
Suchbegriffe:
Kappenkopf-Blechschraube
ähnl. DIN 7981
ähnl. din 7981 3,9x13
ähnl. din 7981
Kappenkopfblechschraube R 88981 PH 3,9x19-H Stahl galv.verz. 1000St. Artikel 7981 Stahl Artikel 88981 galvanisch verzinkt Kappenkopf-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H · mit Spitze - Abmessung: 3,9 x 19 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88981.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
889810100039019
Werksnummer:
8000232922
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,9 x 19 -H
Norm:
R 88981 Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Kappenkopfblechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8000
1000
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0493*
4 Tage
9000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0388*
€ 0,0533*
Lager 1955
13000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0427*
€ 0,0554*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0456*
€ 0,0589*
7 Tage
7800
1000
€ 5,59*
ab € 0,0478*
€ 0,0613*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 55,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.