Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 12 x 140 R 89571 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 12 x 140 R 89571 Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantholzschraube 12 x 140 R 89571 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019424086
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     895710140120140
EAN/GTIN:
     4051426981509
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sechskant-Holzschraube
Sechskantholzschraube
sechskant-holzschraube galv verzink...
Sechskantholzschraube R 89571 12x 140 Stahl galv.verz. 50 Stück Artikel 89571 Stahl CE galvanisch verzinkt Sechskantholzschraube - Abmessung: 12 x 140 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 89571.014· Normart: REYHER-Artikel 89571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
895710140120140
Werksnummer:
8000234002
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,101800
Gewicht brutto Kg:
0,101800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 140
Norm:
R 89571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,2384*
€ 0,3427*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,2677*
€ 0,3703*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,2873*
€ 0,3873*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3213*
€ 0,4313*
4 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,3504*
€ 0,519*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3703*
€ 0,44066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3377*
€ 0,40186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3277*
€ 0,38996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3177*
€ 0,37806
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2677*
€ 0,31856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.