| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019424062 Herst.-Nr.: 890980600040045 EAN/GTIN: 4051426984449 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 4x45-T20 Stahl galv.verz. gelb 500St. Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR galv. verz. gelb Spanplattenschrauben mit Vollgew. · Senkkopf · Innensechsrund - Abmessung: 4 x 45 -T20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.060· Normart: REYHER-Artikel 89098 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 890980600040045 | Werksnummer: | 8000233745 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 4 x 45 -T20 | Norm: | R 89098 SEKO Innensechsrund VG | Produktart: | Spanplattenschraube | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0112* | € 0,0167* | | | | Lager 1955 | | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0127* | € 0,0181* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0138* | € 0,0194* | | | | | 12 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0154* | € 0,0212* | | | | | 3 Tage | | | 4500 | | Frei Haus | ab € 0,0166* | € 0,0268* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 9,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|