Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890960140035030 Spanplattenschraube R 89096 HAKO Innensechsrund 3,5 x 30 -T15 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
890960140035030 Spanplattenschraube R 89096 HAKO Innensechsrund 3,5 x 30 -T15 S
890960140035030 Spanplattenschraube R 89096 HAKO Innensechsrund 3,5 x 30 -T15 S
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423968
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890960140035030
EAN/GTIN:
     4051426958969
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschraube R 89096 HAKO ISR 3,5x30-T15 Stahl galv.verz. 1000St. Artikel 89096 Stahl CE Ruko-ISR galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Halbrundkopf · ISR = Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 30 -T15 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89096.014· Normart: REYHER-Artikel 89096
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890960140035030
Werksnummer:
8000233174
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5 x 30 -T15
Norm:
R 89096 HAKO Innensechsrund
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00783*
€ 0,01171*
Lager 1955
12000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0104*
€ 0,0146*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0109*
€ 0,015*
1 Tag
8400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0108*
€ 0,015*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0112*
€ 0,0155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0104*
€ 0,01238
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.