Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890970690040055 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ TG 4 x 55/33 -


Menge:  Packung  
Produktinformationen
890970690040055 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ TG 4 x 55/33 -
890970690040055 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ TG 4 x 55/33 -
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423943
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890970690040055
EAN/GTIN:
     4051426983619
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4x55
Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ TG 4x55/33-Z Stahl galv.verz. gelb 500St. Artikel 89097 Stahl CE Seko-Z-Tg galv. verz. gelb Spanplattenschrauben · Senkkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz · Teilgewinde - Abmessung: 4 x 55/33 -Z VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89097.069· Normart: REYHER-Artikel 89097
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890970690040055
Werksnummer:
8000233438
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
4 x 55/33 -Z
Norm:
R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ TG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt gelb
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,019*
€ 0,0266*
5 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,94*
€ 10,23*
Lager 1955
26
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,41*
€ 11,70*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 9,07*
€ 12,46*
4 Tage
26
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 17,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,70*
€ 11,543
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.