Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890980600050050 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 5 x 50 -T25


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
890980600050050 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 5 x 50 -T25
890980600050050 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 5 x 50 -T25
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423887
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890980600050050
EAN/GTIN:
     4051426984630
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 5x50-T25 Stahl galv.verz. gelb 500St. Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR galv. verz. gelb Spanplattenschrauben mit Vollgew. · Senkkopf · Innensechsrund - Abmessung: 5 x 50 -T25 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.060· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890980600050050
Werksnummer:
8000233761
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
5 x 50 -T25
Norm:
R 89098 SEKO Innensechsrund VG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt gelb
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,017*
€ 0,0251*
1 Tag
9100
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0191*
€ 0,0263*
Lager 1955
13000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0187*
€ 0,0267*
6 Tage
13000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0199*
€ 0,0274*
18 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0233*
€ 0,0317*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0187* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 13,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.