Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890980690050060 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 5 x 60/36 -T


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
890980690050060 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 5 x 60/36 -T
890980690050060 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 5 x 60/36 -T
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423576
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890980690050060
EAN/GTIN:
     4051426985040
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 5x60/36-T25 Stahl galv.verz. gelb 500St. Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR-Tg galv. verz. gelb Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg - Abmessung: 5 x 60/36 -T25 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.069· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890980690050060
Werksnummer:
8000233798
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
5 x 60/36 -T25
Norm:
R 89098 SEKO Innensechsrund TG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt gelb
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,019*
€ 0,0279*
Lager 1955
9500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0209*
€ 0,03*
6 Tage
9500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0223*
€ 0,0308*
18 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0259*
€ 0,0358*
4 Tage
7200
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,028*
€ 0,0388*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0209* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.