Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890980100035030 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 3,5 x 30 -T1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
890980100035030 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 3,5 x 30 -T1
890980100035030 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 3,5 x 30 -T1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423557
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890980100035030
EAN/GTIN:
     4051426960689
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 3,5x30-T15 Stahl galv.verz. 1000St. Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben mit Vollgew. · Senkkopf · Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 30 -T15 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.010· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890980100035030
Werksnummer:
8000233625
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5 x 30 -T15
Norm:
R 89098 SEKO Innensechsrund VG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26780
1000
€ 4,30*
ab € 0,00773*
€ 0,01135*
Lager 1955
34000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00865*
€ 0,01205*
7 Tage
23800
1000
€ 5,59*
ab € 0,00895*
€ 0,01233*
6 Tage
unbekannt
1000
€ 7,99*
ab € 0,00938*
€ 0,01289*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0106*
€ 0,0145*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01205*
€ 0,01434
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01091*
€ 0,01298
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01042*
€ 0,0124
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00865*
€ 0,01029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 12,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.