Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890980690050050 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 5 x 50/30 -T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
890980690050050 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 5 x 50/30 -T
890980690050050 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 5 x 50/30 -T
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423556
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890980690050050
EAN/GTIN:
     4051426985026
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 5x50/30-T25 Stahl galv.verz. gelb 500St. Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR-Tg galv. verz. gelb Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg - Abmessung: 5 x 50/30 -T25 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.069· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890980690050050
Werksnummer:
8000233796
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
5 x 50/30 -T25
Norm:
R 89098 SEKO Innensechsrund TG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt gelb
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
8050
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0247*
€ 0,0247*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0213*
€ 0,0294*
5 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,10*
€ 11,35*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 12,35*
Lager 1955
23
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,15*
€ 12,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0223* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.