Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M 8 x 20 R 88107 m.Schlitz VG Stahl 4.6 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube M 8 x 20 R 88107 m.Schlitz VG Stahl 4.6 galvanisch verzinkt
Flachrundschraube M 8 x 20 R 88107 m.Schlitz VG Stahl 4.6 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423485
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881074100080020
EAN/GTIN:
     4043952666272
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
becherschraube m8
Flachrundschraube R 88107 Schlitz VG M8x20 Stahl 4.6 galv.verz. 200St. Artikel 88107 Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Schlitz · Bordwandschr. · mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88107.410
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881074100080020
Werksnummer:
8000228520
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013300
Gewicht brutto Kg:
0,013300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 20
Norm:
R 88107 m.Schlitz VG
Produktart:
Flachrundschraube
Ausfuehrung:
Stahl 4.6 galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: becherschrauben, becherschrauben 6x20
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
200
€ 4,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0699*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0524*
€ 0,0765*
Lager 1955
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,0569*
€ 0,0787*
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0536*
€ 0,0811*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0615*
€ 0,084*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 15,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.