Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBO 884976406120000 Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M 12 / SW 19 Kuns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBO 884976406120000 Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M 12 / SW 19 Kuns
DUBO 884976406120000 Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M 12 / SW 19 Kuns
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423392
Hersteller:
     KORREX
Herst.-Nr.:
     884976406120000
EAN/GTIN:
     4043952682876
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M12/SW 19 Ku. grau 100St. DUBO Artikel 88497 Kunststoff grau KORREX Schutzkappen für Schrauben- enden mit Sechskantmuttern - Abmessung: f. M 12 / SW 19 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 612mm· Gruppencode: 88497.640· Normart: REYHER-Artikel 88497
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
884976406120000
Werksnummer:
8000230856
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
f. M 12 / SW 19
Norm:
R 88497 f.Sechskantmuttern
Produktart:
Schutzkappe
Ausfuehrung:
Kunststoff grau
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,1217*
€ 0,1667*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1354*
€ 0,2062*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,1614*
€ 0,2129*
7 Tage
420
100
€ 5,59*
ab € 0,1658*
€ 0,2258*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1728*
€ 0,2328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2129*
€ 0,25335
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2121*
€ 0,2524
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2014*
€ 0,23967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1914*
€ 0,22777
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1814*
€ 0,21587
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1614*
€ 0,19207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dubo Dorned
884976506120000
ab € 0,1217*
Ähnlich
Dubo Dorned
884976306120000
ab € 0,1207*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.