Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 R 84032 Biloc m.Klemmteil A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 R 84032 Biloc m.Klemmteil A 4 - 80
Sechskantmutter M 12 R 84032 Biloc m.Klemmteil A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423173
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     840329480120000
EAN/GTIN:
     4051426718952
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Sechskantmutter R 84032 Biloc Klemmteil M12 A 4 - 80 500 Stück Artikel 84032 A 4 - 80 Biloc Sechskantmuttern mit Klemmteil Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 84032.948· Normart: REYHER-Artikel 84032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
840329480120000
Werksnummer:
8000226524
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014330
Gewicht brutto Kg:
0,014330
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
R 84032 Biloc m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,4216*
€ 0,5273*
Lager 1955
nicht lagernd
500
€ 5,99*
ab € 0,4605*
€ 0,555*
7 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,4945*
€ 0,5845*
14 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,5456*
€ 0,6356*
4 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,6018*
€ 0,7059*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5327*
€ 0,63391
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,5005*
€ 0,5956
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,4905*
€ 0,5837
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,4605*
€ 0,548
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 277,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.