Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube M 16 x 60 R 88944 6-kantmutter Mu 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube M 16 x 60 R 88944 6-kantmutter Mu 8.8 galvanisch verzinkt
Hammerkopfschraube M 16 x 60 R 88944 6-kantmutter Mu 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423132
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     889448100160060
EAN/GTIN:
     4051426737014
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Hammerkopfschraube R 88944 6-ktmutter M16x60 Mu 8.8 galv.verz. 25St. HALFEN Artikel 88944 Mu 8.8 HZS 53/34 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: HZS 53/34· Gruppencode: 88944.810· Normart: REYHER-Artikel 88944· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
889448100160060
Werksnummer:
8000232825
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,206160
Gewicht brutto Kg:
0,206160
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 60
Norm:
R 88944 6-kantmutter
Produktart:
Hammerkopfschraube
Ausfuehrung:
Mu 8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
665
25
Frei Haus
ab € 25,6088*
€ 25,6088*
Lager 1955
950
25
Frei Haus
ab € 22,3817*
€ 25,7036*
6 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 22,8347*
€ 26,1447*
11 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 25,6961*
€ 29,2061*
1 Tag
950
25
Frei Haus
ab € 25,94*
€ 29,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 25,7036*
€ 30,58728
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,5726*
€ 30,43139
pro Stück
ab 125 Stück
€ 25,4417*
€ 30,27562
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,3817*
€ 26,63422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 642,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.